Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résistants aux produits chimiques de taille très grande/11 protègent contre les gaz, les vapeurs d'eau, les cétones, les alcools et les agents neurotoxiques. Fabriqués en caoutchouc butyle non doublé, les gants noirs résistent aux acides hautement corrosifs. Ils ont une longueur de 14 pouces et une épaisseur de 28 mil. Ces gants non soutenus ont une manchette de style perlé et une surface lisse.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux acides
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesImperméable
Style de manchettePerlée
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Famille de couleurs du gantNoir
Longueur du gant14 po
Matériaux du gantButyle
Taille du gant10
Épaisseur du gant28 mil
Sans latexOui
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gants10
Sans accélérateursNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
BiodégradableNon biodégradable
CouleurNoir
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - ABCIKLMNPST
Fini de l'enduit du gantLisse
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Performance du gantPoignet allongé
Texture du gantLisse
IsolationNon
SérieSHOWA 879
NormesEN388 - 2016, EN 374-1 - 2016 EN 374-5 - 2016
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374ABCIKLMNPST
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca