!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT NITRILE P/T PAUME END BL

GANT NITRILE P/T PAUME END BL

SHOWA

GANT NITRILE P/T PAUME END BL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT NITRILE P/T PAUME END BL

GANT NITRILE P/T PAUME END BL

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,45 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 680,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM7000P8
  • N° de modèle du manufacturier 7000P8
  • N° de classification normalisée des produits et services 0
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant à l'huile
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurBlanc
  • Deux couchesNon
  • Couleur du revêtement du gantBlanc
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur du gant10 po
  • Matériaux du gantCoton
  • Taille du gant8
  • IsolationNon
  • SérieSHOWA 737
  • NormesCat II, EN 388:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Caractéristiques du gantRevêtement nitrile sur la paume, poignet élastiqué, doublure en coton, prise en main lisse, alternative au cuir.
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant à l'abrasion, à l'huile et à l'eau, prise en main ferme, réutilisable, imperméable
  • Style de manchette Élastique, tricot
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Famille de couleurs du gant Blanc
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Lisse
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants 8

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande