Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants MCR Safety 6454S rouges résistants aux produits chimiques, composés de jersey de coton et de PVC. Ils sont dotés de manchette et doublement enduits.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesDouble trempage
Style de manchetteManchette
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantRouge
Fini de l'enduit du gantSableux
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant14 po
Matériaux du gantPVC
Taille du gantG
IsolationNon
Série6454S
NormesEN 388 4121
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
Sans accélérateursNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
BiodégradableNon biodégradable
CouleurRouge
Deux couchesOui
Classement chimique EN ISO 374Type A - KLMOPT
Couverture de l'enduit du gantComplet
Famille de couleurs du gantRouge
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantJersey de coton
Performance du gantUsage général
Texture du gantGranuleuse
Sans latexNon
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gantsG/9
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca