!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TG,ORANGE

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TG,ORANGE

BEST

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TG,ORANGE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TG,ORANGE

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TG,ORANGE

BEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.90 / PAIRE
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
  • N° article WWG35T602
  • N° de modèle du manufacturier 620XL-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Gants Showa Atlas 620 oranges résistants aux produits chimiques en coton/PVC. Ils sont aussi résistants aux produits chimiques. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 anti-perforations, en tricot sans coutures, résistants aux produits chimiques, résistants à l’eau, prise rugueuse et doublement enduits.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurOrange
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantOrange
  • Fini de l'enduit du gantGrain
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gantTG
  • Épaisseur du gant18 mil
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsTG/10
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Tricot sans couture, résistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, prise en main rugueuse, double trempage
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type C - KL
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Orange
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Isolation Non
  • Série 620
  • Normes Cat. III 2777, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, ISO 374-5:2016, ANSI / ISEA 105-2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)