!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESISTANTS PROD.CHIM.,ORNG,8.5,PR

GANTS RESISTANTS PROD.CHIM.,ORNG,8.5,PR

ALPHATEC

GANTS RESISTANTS PROD.CHIM.,ORNG,8.5,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RESISTANTS PROD.CHIM.,ORNG,8.5,PR

GANTS RESISTANTS PROD.CHIM.,ORNG,8.5,PR

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,32 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 334,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL873208.5
  • N° de modèle du manufacturier 87-320
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Style de manchettePerlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Famille de couleurs du gantOrange
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton floqué
  • Taille du gant8,5
  • Épaisseur du gant17 mil
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Orange
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - KLT
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 12 po
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Diamants
  • Isolation Oui
  • Température min. Aucune classification
  • Normes EN 374, EN ISO 374-1:2016 Type B KLT, EN 388 2010X, EN 388 2010, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Tailles de gants M/8
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande