Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résistants aux produits chimiques sont en Kevlar blanc, ont un revêtement en PVC rugueux orange haute visibilité et une paume renforcée en nitrile. Ils sont grands, taille neuf, et ont une manchette de sécurité. Ces gants sont résistants aux coupures selon les spécifications ANSI niveau de coupure A5.
Spécifications techniques
ArticleGants enduits
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux coupures, résistant aux chocs
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesPaume rembourrée
Style de manchetteSécurité
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantOrange
Fini de l'enduit du gantRugueux
Construction du gantCoupé-cousu
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Performance du gantAdhérence élevée
Texture du gantPlissé
Sans latexNon
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gantsG/9
Sans accélérateursNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
BiodégradableNon biodégradable
CouleurOrange, jaune
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - AKLOPT
Couverture de l'enduit du gantComplet
Famille de couleurs du gantOrange
Style de main du gantGauche et droite
Matériaux du gantKevlar
Taille du gantG
IsolationNon
SérieDeny
NormesANS/ISEA 138, ANSI/ISEA 105, EN 374-1, EN 388
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca