!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ALPHATEC 58-201 GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,GRY/VERT,G/9,ANSI/ISEA ABRASION 5/COUPURE A2,482 ° F MAX

ALPHATEC 58-201 GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,GRY/VERT,G/9,ANSI/ISEA ABRASION 5/COUPURE A2,482 ° F MAX

ALPHATEC

ALPHATEC 58-201 GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,GRY/VERT,G/9,ANSI/ISEA ABRASION 5/COUPURE A2,482 ° F MAX close
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
ALPHATEC 58-201 GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,GRY/VERT,G/9,ANSI/ISEA ABRASION 5/COUPURE A2,482 ° F MAX

ALPHATEC 58-201 GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,GRY/VERT,G/9,ANSI/ISEA ABRASION 5/COUPURE A2,482 ° F MAX

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.13 / PAIRE
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
  • N° article ANL58201090
  • N° de modèle du manufacturier 58-201-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Gants AlphaTec 58-201 verts/gris résistants aux produits chimiques en polyester et acrylique. Enduits de nitrile et antistatiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures. Ils ont des manchettes et une doublure en acrylique pour tenir les mains au chaud par temps froid et les protéger en cas de contact avec des applications chaudes. Revêtement PVC intégral souple.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesAntistatique
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurGris, vert
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374JKLOPT
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantPoly-acrylique
  • Performance du gantRobuste
  • Texture du gantSableux
  • Sans latexOui
  • Température min.-40 Degrees F
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Caractéristiques du gantLa doublure acrylique maintient les mains au chaud dans les conditions de froid et les protège dans les applications de chaleur de contact
  • Sans accélérateurs Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Sans objet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Antistatique Oui
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Revêtement PVC intégral souple
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur du revêtement du gant Vert
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Longueur du gant 13 po
  • Matériaux du gant Doublure acrylique/trempes nitrile
  • Taille du gant 9
  • Isolation Oui
  • Température max. 482 Degrees F
  • Série 58-201
  • Normes ANSI, CE 0493, EN374, EN388, EN407, EN511
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 JKLOPT
  • Tailles de gants G/9
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)