!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT RESIST PRODUITS CHIM, VRT, P, PQ50

GANT RESIST PRODUITS CHIM, VRT, P, PQ50

MICROFLEX

GANT RESIST PRODUITS CHIM, VRT, P, PQ50 close
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
GANT RESIST PRODUITS CHIM, VRT, P, PQ50

GANT RESIST PRODUITS CHIM, VRT, P, PQ50

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 71,71 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 717,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL93-360SR
  • N° de modèle du manufacturier 93-360
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Style de manchettePerlée
  • Style de main du gantAmbidextre
  • Matériaux du gantNéoprène, nitrile
  • Taille du gantP
  • SérieMicroflex
  • Stérile/non stérileNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, S - Acide fluorhydrique 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Vert, bleu
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Longueur du gant 11 3/4 po
  • Performance du gant Usage général
  • Épaisseur du gant 7,8 mil
  • Normes EN388, EN421, FDA21- CFR 177-2600, ASTM D6319
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Tailles de gants P/7
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)