!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,PERLÉ,TG/10,12 PO L/7,9 MIL ÉPAIS,VT/BL,NITRILE/NÉOPRÈNE,CA 500

GANTS RÉSIST PROD CHIM,PERLÉ,TG/10,12 PO L/7,9 MIL ÉPAIS,VT/BL,NITRILE/NÉOPRÈNE,CA 500

MICROFLEX

GANTS RÉSIST PROD CHIM,PERLÉ,TG/10,12 PO L/7,9 MIL ÉPAIS,VT/BL,NITRILE/NÉOPRÈNE,CA 500 close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,PERLÉ,TG/10,12 PO L/7,9 MIL ÉPAIS,VT/BL,NITRILE/NÉOPRÈNE,CA 500

GANTS RÉSIST PROD CHIM,PERLÉ,TG/10,12 PO L/7,9 MIL ÉPAIS,VT/BL,NITRILE/NÉOPRÈNE,CA 500

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $779.74 / CAISSE de 500
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
  • N° article ANL93-360XL
  • N° de modèle du manufacturier 93-360-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.42 lb

Informations sur le produit

Ces gants jetbls résist. aux prod. chim. de tle TG/10 sont con.s p/ les env. de salle blc. fab. d'un mél. de nitrile et de néoprène, ces gants vts/bls ont une cncpn à 3 couches p/ une prot c/ les prod. chim. agressifs. Ils ont une long. de 12 po et une épais. de 7,9 mil. Ces gants s/silicone et s/sup. ont une mncht de st perlé a/ une long. de mncht allongée. Ce prod. est présenté dans une boîte de 500 gants résist. aux prod. chim..

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Style de manchettePerlée
  • Style de main du gantAmbidextre
  • Matériaux du gantNéoprène/nitrile
  • Taille du gant2TG (10)
  • SérieMicroflex
  • Stérile/non stérileNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane/K - Hydroxyde de sodium 40 %/L - Acide sulfurique 96 %/O - Hydroxyde d'ammonium 25 %/P - Peroxyde d'hydrogène 30 %/S - Acide fluorhydrique 40 %/T - Formaldéhyde 37 %
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Vert/bleu
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Longueur du gant 11 3/4 po
  • Performance du gant Usage général
  • Épaisseur du gant 7,8 mil
  • Normes EN388, EN421, FDA21- CFR 177-2600, ASTM D6319
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)