Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants MCR Safety NeoMax 6912 verts résistants aux produits chimiques sont composés de coton interlock et de néoprène. Ils sont aussi résistants aux produits chimiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux coupures/niveau 1 aux perforations. Ils sont dotés de manchettes et doublement enduits.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
BiodégradableNon biodégradable
CouleurVert
Deux couchesOui
Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKMNT
Couverture de l'enduit du gantComplet
Famille de couleurs du gantVert
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantCoton entrecroisé
Performance du gantUsage général
Texture du gantGranuleuse
Sans latexNon
SérieNeoMax
NormesANSI/ISEA 105:2016
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, M - Acide nitrique 65 %, N - Acide acétique 99 %, T - Formaldéhyde 37 %
Sans accélérateursNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesDouble trempage
Style de manchetteManchette
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantVert
Fini de l'enduit du gantSableux
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant12 po
Matériaux du gantNéoprène
Taille du gantM
IsolationNon
Température max.284 Degrees F
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gantsM/8
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 21,42 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,58 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,57 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,15 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: