!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO,GRAIN,G,VERT,6422,1 PR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO,GRAIN,G,VERT,6422,1 PR

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO,GRAIN,G,VERT,6422,1 PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO,GRAIN,G,VERT,6422,1 PR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO,GRAIN,G,VERT,6422,1 PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.92 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF6422
  • N° de modèle du manufacturier 6422
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants MCR Safety 6422 verts résistants aux produits chimiques sont composés de jersey de coton et de PVC. Ils sont dotés de manchettes et doublement enduits.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesDouble trempage
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gantG
  • IsolationNon
  • Série6422
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Vert
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Non classé
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Jersey de coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Tailles de gants G/9
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande