!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18PO DE LONG,GRAIN,G,VERT,6418,12PQT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18PO DE LONG,GRAIN,G,VERT,6418,12PQT

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18PO DE LONG,GRAIN,G,VERT,6418,12PQT close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18PO DE LONG,GRAIN,G,VERT,6418,12PQT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18PO DE LONG,GRAIN,G,VERT,6418,12PQT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.26 / PAIRE
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
  • N° article MSF6418
  • N° de modèle du manufacturier 6418
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ces gants MCR Safety 6418 verts résistants aux produits chimiques sont composés de jersey de coton et de PVC. Ils sont dotés de manchettes et doublement enduits.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesDouble trempage
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant18 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gantG
  • IsolationNon
  • Série6418
  • NormesEN388 4121
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, N - Acide acétique 99 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Vert
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - AJKLMN
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Jersey de coton
  • Performance du gant Usage général avec manchette allongée
  • Texture du gant Granuleuse
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants G/9
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)