!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,GRAIN,G,VERT,6412,12PQT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,GRAIN,G,VERT,6412,12PQT

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,GRAIN,G,VERT,6412,12PQT close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,GRAIN,G,VERT,6412,12PQT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,12PO DE LONG,GRAIN,G,VERT,6412,12PQT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.15 / PAIRE
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
  • N° article MSF6412
  • N° de modèle du manufacturier 6412
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Informations sur le produit

Ces gants MCR Safety 6412 verts résistants aux produits chimiques sont composés de jersey de coton et de PVC. Ils sont dotés de manchettes et doublement enduits.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesDouble trempage
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gantG
  • IsolationNon
  • Série6412
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsG/9
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Vert
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - AJKLMN
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Jersey de coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, N - Acide acétique 99 %
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)