!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,13PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 8,VERT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,13PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 8,VERT

SHOWA

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,13PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 8,VERT close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,13PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 8,VERT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,13PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 8,VERT

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.40 / pair
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
  • N° article BEM727-08
  • N° de modèle du manufacturier 727-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

These green Showa 727 chemical-resistant gloves are made with nitrile. In addition, they are chemical-resistant. They are rated ANSI/ISEA Puncture Level 2. They have a straight cuff. They feature chemical-resistant, water-resistant, unsupported, bisque grip, chlorinated, FDA compliant.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Additional Hazard ProtectionChemical-Resistant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • AntistatiqueNon
  • Chemical Glove FeaturesChemical Resistant, Water Resistant, Unsupported, Bisque Grip, Chlorinated, FDA Compliant
  • Style de manchetteDroite
  • EN 388 Impact RatedNo
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Performance du gantTactilité élevée
  • Texture du gantBisque
  • IsolationNon
  • Température max.Non classé
  • Série727
  • NormesHomologué CE, EN 388:2016 2001X, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Triple LayerNo
  • EN ISO 374 Chemicals TestedJ - n-Heptane, K - Sodium Hydroxide 40%, L - Sulphuric Acid 96%, O - Ammonium Hydroxide 25%, P - Hydrogen Peroxide 30%, T - Formaldehyde 37%
  • Accelerator Free No
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Vert
  • Dual Layer No
  • EN ISO 374 Chemical Rating Type A - JKLOPT
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 13 po
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 8
  • Épaisseur du gant 15 mil
  • Sans latex Oui
  • Température min. Non classé
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Wear-Indicating No
  • Glove Sizes M/8