!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,PERLÉ,TP/6,12 PO L/7,9 MIL ÉPAIS,VT/BL,NITRILE/NÉOPRÈNE,CA 500

GANTS RÉSIST PROD CHIM,PERLÉ,TP/6,12 PO L/7,9 MIL ÉPAIS,VT/BL,NITRILE/NÉOPRÈNE,CA 500

MICROFLEX

GANTS RÉSIST PROD CHIM,PERLÉ,TP/6,12 PO L/7,9 MIL ÉPAIS,VT/BL,NITRILE/NÉOPRÈNE,CA 500 close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,PERLÉ,TP/6,12 PO L/7,9 MIL ÉPAIS,VT/BL,NITRILE/NÉOPRÈNE,CA 500

GANTS RÉSIST PROD CHIM,PERLÉ,TP/6,12 PO L/7,9 MIL ÉPAIS,VT/BL,NITRILE/NÉOPRÈNE,CA 500

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $674.32 / CAISSE de 500
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
  • N° article ANL93-360XS
  • N° de modèle du manufacturier 93-360-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.04 lb

Informations sur le produit

Ces gants jetbls résist. aux prod. chim. de tle très petite/6 sont con.s p/ les env. de salle blc. fab. d'un mél. de nitrile et de néoprène, ces gants vts/bls ont une cncpn à 3 couches p/ une prot c/ les prod. chim. agressifs. Ils ont une long. de 12 po et une épais. de 7,9 mil. Ces gants s/silicone et s/sup. ont une mncht de st perlé a/ une long. de mncht allongée. Ce prod. est présenté dans une boîte de 500 gants résist. aux prod. chim..

Spécifications techniques

  • ArticleGant pour salle blanche jetable
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesChloré
  • Style de manchettePerlée
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Longueur du gant11 1/5 po
  • Performance du gantUsage général
  • Épaisseur du gant7,8 mil
  • SérieMICROFLEX 93-360
  • NormesASTM D6319, CE 0086, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A - JKLOPST, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, EN1149, ASTM D6978
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, S - Acide fluorhydrique 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Tailles de gants6
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Antistatique Oui
  • Couleur Bleu, sarcelle
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - JKLOPST
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Matériaux du gant Néoprène, nitrile
  • Taille du gant 5,5 à 6
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Trois couches Oui
  • Caractéristiques du gant Protection contre les produits chimiques agressifs, confort, tactilité, dextérité, prévention des risques d'allergies au latex de type I, doigts texturés, 0.65 AQL
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)