!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RSISTNTS PROD CHIMIQ,BLEU,TG/10,PR

GANTS RSISTNTS PROD CHIMIQ,BLEU,TG/10,PR

ALPHATEC

GANTS RSISTNTS PROD CHIMIQ,BLEU,TG/10,PR close
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
GANTS RSISTNTS PROD CHIMIQ,BLEU,TG/10,PR

GANTS RSISTNTS PROD CHIMIQ,BLEU,TG/10,PR

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,92 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 276,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL35611110
  • N° de modèle du manufacturier 356-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • AntistatiqueNon
  • CouleurBleu
  • Classement chimique EN ISO 374[effacé]
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantLatex
  • Taille du gant10
  • Épaisseur du gant17 mil
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Caractéristiques du gantConforme à la manipulation des denrées alimentaires
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Biodégradable Non
  • Style de manchette [effacé]
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Fini de l'enduit du gant Nacré
  • Style de main du gant Spécifique à la main
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Résistant aux produits chimiques
  • Texture du gant Sableux
  • Isolation Non
  • Série Alphatec 88-356
  • Normes EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Tailles de gants TG/10
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)