!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,28MIL,13 ½PO DE LONG,LOSANGE,TG,12PQ

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,28MIL,13 ½PO DE LONG,LOSANGE,TG,12PQ

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,28MIL,13 ½PO DE LONG,LOSANGE,TG,12PQ close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,28MIL,13 ½PO DE LONG,LOSANGE,TG,12PQ

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,28MIL,13 ½PO DE LONG,LOSANGE,TG,12PQ

MCR SAFETY

Prix en liquidation :
$1.45 / PAIRE

Votre prix : 5,81 $ / PAIRE
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
  • N° article MSF5400S
  • N° de modèle du manufacturier 5400S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Gants MCR Safety Chem-Tech bleus/jaunes résistants aux produits chimiques, non doublés et composés de latex de caoutchouc naturel. Résistants aux produits chimiques. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Manchette droite.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesExtra long
  • Style de manchetteDroite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Fini de l'enduit du gantLosanges
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant13 1/2 po
  • Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gantTG
  • Épaisseur du gant28 mil
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureOui
  • Tailles de gantsTG/10
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 200
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Bleu/jaune
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type C - J
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Diamants
  • Isolation Non
  • Série Chem-Tech
  • Normes ANSI/ISEA 105:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)