!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,16MIL,12PO DE LONG,GRAIN,S,BLEU

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,16MIL,12PO DE LONG,GRAIN,S,BLEU

SHOWA

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,16MIL,12PO DE LONG,GRAIN,S,BLEU close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,16MIL,12PO DE LONG,GRAIN,S,BLEU

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,16MIL,12PO DE LONG,GRAIN,S,BLEU

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.42 / PAIRE
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
  • N° article WWG1PA54
  • N° de modèle du manufacturier 660S-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 874
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Ces gants bleus Showa Atlas 660 résistants aux produits chimiques sont en coton/PVC. Résistants aux produits chimiques. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 pour les perforations, résistants aux produits chimiques/eau, triplement enduits, en tricot sans couture, prise rugueuse

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurBleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Fini de l'enduit du gantGrain
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gantP
  • Épaisseur du gant16 mil
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsP/7
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, triple trempage, tricot sans coutures, prise en main rugueuse
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - JKL
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Isolation Non
  • Série 660
  • Normes Cat. III 2777, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, ISO 374-5:2016, ANSI / ISEA 105-2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Oui
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)