Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants bleus Showa Atlas 660 résistants aux produits chimiques sont en coton/PVC. Résistants aux produits chimiques. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 pour les perforations, résistants aux produits chimiques/eau, triplement enduits, en tricot sans couture, prise rugueuse
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
BiodégradableNon biodégradable
CouleurBleu
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantBleu
Fini de l'enduit du gantGrain
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant12 po
Matériaux du gantPVC
Taille du gantG
Épaisseur du gant16 mil
Sans latexOui
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gantsG/9
Sans accélérateursNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, triple trempage, tricot sans coutures, prise en main rugueuse
Deux couchesOui
Classement chimique EN ISO 374Type B - JKL
Couverture de l'enduit du gantComplet
Famille de couleurs du gantBleu
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantCoton
Performance du gantUsage général
Texture du gantGranuleuse
IsolationNon
Série660
NormesCat. III 2777, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, ISO 374-5:2016, ANSI / ISEA 105-2016
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Trois couchesOui
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca