!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS RESISTANTS SUB CHIMIQUES,GR,G,PR

GANTS RESISTANTS SUB CHIMIQUES,GR,G,PR

SHOWA

GANTS RESISTANTS SUB CHIMIQUES,GR,G,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS RESISTANTS SUB CHIMIQUES,GR,G,PR

GANTS RESISTANTS SUB CHIMIQUES,GR,G,PR

SHOWA

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $11.07 / PAIRE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # BEMCS711L09
  • Mfr. Model # CS711L-09
  • UNSPSC # 46181541
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.32 lbs

Technical Specs

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesDouble trempage
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKLMNOPT
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantPolyester
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantMousse
  • IsolationNon
  • SérieCS711
  • NormesEN 388:2016, EN 407:2004, EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, N - Acide acétique 99 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Sans accélérateurs Oui
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA Non déterminé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Bleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Fini de l'enduit du gant Mousse
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Longueur du gant 13 3/4 po
  • Matériaux du gant Polyester
  • Taille du gant 9
  • Épaisseur du gant 1,47 mm
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants G/9
  • Country of Origin Viet Nam (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list