!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS BIODEG/NIT/13PO/15MIL/F-L/BL

GANTS BIODEG/NIT/13PO/15MIL/F-L/BL

SHOWA

GANTS BIODEG/NIT/13PO/15MIL/F-L/BL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS BIODEG/NIT/13PO/15MIL/F-L/BL

GANTS BIODEG/NIT/13PO/15MIL/F-L/BL

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,42 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 678,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEMCN740L09
  • N° de modèle du manufacturier CN740L-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.9 lb

Spécifications techniques

  • BiodégradableBiodégradable
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Longueur du gant12 19/32 po
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Épaisseur du gant0,38 mm
  • Tailles de gantsG/9
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Taille du gant 9
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande