!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,17MIL,11¾PO DE LONG,ÉCAILLE DE POISSON,TAILLE 8

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,17MIL,11¾PO DE LONG,ÉCAILLE DE POISSON,TAILLE 8

NATURAL BLUE

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,17MIL,11¾PO DE LONG,ÉCAILLE DE POISSON,TAILLE 8 close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,17MIL,11¾PO DE LONG,ÉCAILLE DE POISSON,TAILLE 8

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,17MIL,11¾PO DE LONG,ÉCAILLE DE POISSON,TAILLE 8

NATURAL BLUE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.47 / PAIRE
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
  • N° article ANL356-8
  • N° de modèle du manufacturier 88-356
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 873
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Gants Ansell AlphaTec 88-356 bleus non doublés résistants aux produits chimiques composés de latex de caoutchouc naturel. Traités au chlore et enduits. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc résistants à l'exposition aux acides/bases/solvants et autres produits chimiques. Parfaits pour les travailleurs en contact avec des liquides dangereux lorsque l'exposition à d'autres risques (coupures et chaleur), n'est pas une préoccupation

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1 000
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesChloré, enduit
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - KPT
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantÉcailles
  • IsolationNon
  • SérieAlphaTec
  • NormesFDA, CE 0493, EN ISO 374-1:2016 type B KPT, EN 388 2110, EN 388 X010X, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Tailles de gantsM/8
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Bleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 11 3/4 po
  • Matériaux du gant Latex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant 8
  • Épaisseur du gant 17 mil
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Stérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)