!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT RESISTANT CHIMIQUE,BL,TAILLE 11,PR

GANT RESISTANT CHIMIQUE,BL,TAILLE 11,PR

SUPERIOR GLOVE

GANT RESISTANT CHIMIQUE,BL,TAILLE 11,PR close
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
GANT RESISTANT CHIMIQUE,BL,TAILLE 11,PR

GANT RESISTANT CHIMIQUE,BL,TAILLE 11,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,84 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 118,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGN9B11
  • N° de modèle du manufacturier N9B-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.73 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • BiodégradableNon
  • Style de manchetteManchette
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Style de main du gantGant
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Taille du gant11
  • Épaisseur du gantNon
  • Sans siliconeNon
  • Trois couchesNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Antistatique Non
  • Couleur Bleu
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Construction du gant Gauche et droite
  • Longueur du gant 11 po
  • Matériaux du gant Jersey de coton
  • Texture du gant Oui
  • Sans latex Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Tailles de gants 11