!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PROD CHIMIQUES,PVC,12PO,PR

GANTS PROD CHIMIQUES,PVC,12PO,PR

CONDOR

GANTS PROD CHIMIQUES,PVC,12PO,PR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS PROD CHIMIQUES,PVC,12PO,PR

GANTS PROD CHIMIQUES,PVC,12PO,PR

CONDOR

Prix en liquidation :
$1.68 / PAIRE

Votre prix : 6,71 $ / PAIRE
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
  • N° article CDR2YEN7
  • N° de modèle du manufacturier 2YEN7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurNoir
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Non classé
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantRugueux
  • Sans latexOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Sans accélérateurs Oui
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Recyclable
  • Style de manchette Droite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant TG
  • Isolation Non
  • Sans silicone Oui
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Tailles de gants TG/10