Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants MCR Safety BlackJack noirs résistants aux produits chimiques sont composés de coton interlock et de néoprène. Ils sont résistants aux produits chimiques et présentent une manchette droite. Ils sont doublement enduits.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
BiodégradableNon biodégradable
CouleurNoir
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type B - JKN
Famille de couleurs du gantNoir
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantCoton entrecroisé
Performance du gantUsage général avec manchette allongée
Texture du gantLisse
Sans latexNon
SérieBlackJack
NormesANSI/ISEA 105:2016
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, N - Acide acétique 99 %
Sans accélérateursNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesDouble trempage
Style de manchetteDroite
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Fini de l'enduit du gantLisse
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant31 po
Matériaux du gantNéoprène
Taille du gantG
IsolationNon
Température max.284 Degrees F
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gantsG/9
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 105,84 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: