!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18PO DE LONG,GRAIN,G NOIR,6528S,12PQT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18PO DE LONG,GRAIN,G NOIR,6528S,12PQT

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18PO DE LONG,GRAIN,G NOIR,6528S,12PQT close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18PO DE LONG,GRAIN,G NOIR,6528S,12PQT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18PO DE LONG,GRAIN,G NOIR,6528S,12PQT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.08 / PAIRE
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
  • N° article MSF6528S
  • N° de modèle du manufacturier 6528S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.63 lb

Informations sur le produit

Ces gants MCR Safety 6528S noirs résistants aux produits chimiques sont composés de coton interlock et PVC. Ils sont résistants aux produits chimiques, dotés de manchette et doublement enduits.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesDouble trempage
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant18 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gantG
  • IsolationNon
  • Série6528S
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Noir
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Non classé
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton entrecroisé
  • Performance du gant Usage général avec manchette allongée
  • Texture du gant Granuleuse
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Tailles de gants G/9
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)