!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,16MIL,14PO DE LONG,SOUPLE,G,NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,16MIL,14PO DE LONG,SOUPLE,G,NOIR

SHOWA

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,16MIL,14PO DE LONG,SOUPLE,G,NOIR close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,16MIL,14PO DE LONG,SOUPLE,G,NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,16MIL,14PO DE LONG,SOUPLE,G,NOIR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,95 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 716,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM7714
  • N° de modèle du manufacturier 7714
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Gants noirs résistants aux produits chimiques homologués ANSI/ISEA résistance aux perforations niveau 2. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc résistants à l'exposition aux acides/bases/solvants et autres produits chimiques. Parfaits pour les travailleurs en contact avec des liquides dangereux lorsque l'exposition à d'autres risques (coupures et chaleur), n'est pas une préoccupation.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Taille du gantG
  • NormesASTM, ANSI/ISEA 105-2005, CE, EN 388 4221, EN 388 4121,EN 374-3-2003
  • Tailles de gantsG/9
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Couleur Noir
  • Longueur du gant 14 po
  • Épaisseur du gant 16 mil
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)