!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESISTANTS PROD.CHIM.,NR,T 9,PR

GANTS RESISTANTS PROD.CHIM.,NR,T 9,PR

ALPHATEC

GANTS RESISTANTS PROD.CHIM.,NR,T 9,PR close
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
GANTS RESISTANTS PROD.CHIM.,NR,T 9,PR

GANTS RESISTANTS PROD.CHIM.,NR,T 9,PR

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 87,07 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 3 134,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL385149
  • N° de modèle du manufacturier 38-514
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1 000
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Style de manchettePerlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant14 po
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantRugueux
  • IsolationNon
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsG/9
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Couleur Noir
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - ABCIKMPST
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Taille du gant 9
  • Épaisseur du gant 14 mil
  • Sans latex Oui
  • Normes ANSI, CE 0493, EN ISO 374-1:2016 type B KPT, EN 374 BIK, EN 388 100X, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol, B - Acétone, C - Acétonitrile, I - Acétate d'éthyle, K - Hydroxyde de sodium 40 %, M - Acide nitrique 65 %, P - Peroxyde d'hydrogène 40 %, S - Acide fluorhydrique 40, T - Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)