!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,25MIL,14PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 8,NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,25MIL,14PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 8,NOIR

SHOWA

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,25MIL,14PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 8,NOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,25MIL,14PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 8,NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,25MIL,14PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 8,NOIR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $163.02 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG29UR12
  • N° de modèle du manufacturier 878-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Gants noirs Showa 878 résistants aux produits chimiques composés de caoutchouc butylique. Ils sont dotés d’une manchette renforcée, sont résistants aux produits chimiques et à l’eau et présentent une prise rugueuse.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurNoir
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - BIK
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantLisse
  • IsolationNon
  • Série878
  • NormesHomologué CE, EN 388:2003 0121, EN 374-2:2003
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374B - Acétone, I - Acétate d'éthyle, K - Hydroxyde de sodium 40 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, prise en main lisse
  • Style de manchette Perlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 14 po
  • Matériaux du gant Butyle
  • Taille du gant 8
  • Épaisseur du gant 25 mil
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants M/8
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande