Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants Showa CHM noirs/bleus résistants aux produits chimiques sont composés de coton/caoutchouc de latex naturel/néoprène. Ils sont de plus résistants aux produits chimiques. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils présentent une manchette droite. Ils sont résistants aux produits chimiques et à l’eau, ont une doublure en coton et une prise gaufrée.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, doublure en coton, prise en main gaufrée
Style de manchetteDroite
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantNoir
Fini de l'enduit du gantGaufré
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant12 po
Matériaux du gantLatex de caoutchouc naturel/néoprène
Taille du gant8
Épaisseur du gant26 mil
Sans latexNon
Température min.Non classé
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureOui
Tailles de gantsM/8
Sans accélérateursNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1 000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
BiodégradableNon biodégradable
CouleurNoir/bleu
Deux couchesOui
Classement chimique EN ISO 374Type A - AKLMNT
Couverture de l'enduit du gantComplet
Famille de couleurs du gantNoir
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantCoton
Performance du gantUsage général
Texture du gantGaufré
IsolationNon
Température max.Non classé
SérieCHM
NormesEN 388:2016 2021X, EN ISO 374-5:2016, Cat. III 2777, EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNT, conformité FDA
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, N - Acide acétique 99 %, T - Formaldéhyde 37 %
Pays d’origineGuatemala
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca