!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,17MIL,13PO DE LONG,NOIR/GRIS,TAILLE 10

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,17MIL,13PO DE LONG,NOIR/GRIS,TAILLE 10

ALPHATEC

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,17MIL,13PO DE LONG,NOIR/GRIS,TAILLE 10 close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,17MIL,13PO DE LONG,NOIR/GRIS,TAILLE 10

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,17MIL,13PO DE LONG,NOIR/GRIS,TAILLE 10

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.81 / PAIRE
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
  • N° article ANL53001100NA
  • N° de modèle du manufacturier 53-001-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Ces gants Ansell AlphaTec 53-001 noirs/gris résistants aux produits chimiques sont composés de nylon, de néoprène et de nitrile. Ils sont de plus résistants aux produits chimiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 4 pour leur résistance aux coupures. Ils sont dotés d’une manchette et sont chlorés.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • AntistatiqueOui
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesChloré
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant13 po
  • Matériaux du gantNéoprène/nitrile
  • Taille du gant10
  • Épaisseur du gant17 mil
  • Sans latexOui
  • SérieAlphaTec
  • NormesANSI, EN 388, EN 404
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Tailles de gantsTG/10
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Noir, gris
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - AGJKLPT
  • Famille de couleurs du gant Gris
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Isolation Non
  • Température max. 212 Degrees F
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol, G - Diéthylamine, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %.
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)