!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESIS PROD CHIM, NOIR, TAILLE 9

GANTS RESIS PROD CHIM, NOIR, TAILLE 9

ALPHATEC

GANTS RESIS PROD CHIM, NOIR, TAILLE 9 close
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
GANTS RESIS PROD CHIM, NOIR, TAILLE 9

GANTS RESIS PROD CHIM, NOIR, TAILLE 9

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.25 / PAIRE
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
  • N° article ANL53003090
  • N° de modèle du manufacturier 53003090
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.296 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • AntistatiqueOui
  • CouleurNoir
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388EN 388 2121X
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Taille du gant9
  • Sans latexOui
  • Série53-002
  • NormesCE 0493, EN ISO 374-5 virus, EN 421, EN 388 2121X, EN ISO 374-1 : 2016 type A ABCEFGHIJKLMNOPST
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Protection extrême contre les produits chimiques
  • Style de manchette Manchette
  • Classement chimique EN ISO 374 EN ISO 374-1 2016 type A - ABCEFGHIJKLMNOPST
  • Fini de l'enduit du gant Losanges
  • Longueur du gant 14 po
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Diamant surélevé
  • Température max. 100 Degrees C
  • Sans silicone Oui
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)