!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT RESISTANT PROD. CHIM. NR, 2TG, PR

GANT RESISTANT PROD. CHIM. NR, 2TG, PR

ALPHATEC

GANT RESISTANT PROD. CHIM. NR, 2TG, PR close
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
GANT RESISTANT PROD. CHIM. NR, 2TG, PR

GANT RESISTANT PROD. CHIM. NR, 2TG, PR

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.96 / PAIRE
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
  • N° article ANL38001PP110
  • N° de modèle du manufacturier 38001PP110
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEANon testé
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEANon déterminé
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesProtection supérieure contre les produits chimiques très agressifs, y compris les aldéhydes, les cétones, les esters et les acides minéraux concentrés.
  • Style de manchetteManchette
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Fini de l'enduit du gantLosange surélevé
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Épaisseur du gant14,0 mil
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA Non déterminé
  • Antistatique Non
  • Couleur Noir
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A- ABCIKMPST
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Longueur du gant 14 po
  • Matériaux du gant Butyle
  • Texture du gant Diamant surélevé
  • Isolation Non
  • Série ActivArmr
  • Normes EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1-2016-Type A, EN ISO 374-5-2016, Approuvé UKCA
  • Caractéristiques du gant Protection étendue de l'avant-bras, excellente prise en main en milieu sec et humide pour améliorer la dextérité et réduire la fatigue des mains, large manchette pour permettre l'enfilage par-dessus les vêtements de protection.
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)