!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,DIAMANT,TG,AMBRE

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,DIAMANT,TG,AMBRE

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,DIAMANT,TG,AMBRE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,DIAMANT,TG,AMBRE

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,DIAMANT,TG,AMBRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,86 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 34,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF5110XL
  • N° de modèle du manufacturier 5110XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 873
  • Poids à l’expédition 2.07 lb

Informations sur le produit

Ces gants de couleur ambre MCR Safety 5110 bleus non doublés sont résistants aux produits chimiques sont fabriqués en latex de caoutchouc naturel. Ils sont résistants aux produits chimiques. Ils sont dotés d'une manchette perlée et d'une épaisseur supplémentaire.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesExtra épais
  • Style de manchettePerlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Famille de couleurs du gantJaune
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantDiamants
  • IsolationNon
  • Série5110
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Ambre
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Non classé
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Latex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant TG
  • Épaisseur du gant 18 mil
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Tailles de gants TG/10
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)