!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH PERLÉE,TLE TG/10,12 PO L/7.8 MIL ÉPSR,VT,NITRILE/NÉOPRÈNE,PQ 6

GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH PERLÉE,TLE TG/10,12 PO L/7.8 MIL ÉPSR,VT,NITRILE/NÉOPRÈNE,PQ 6

MICROFLEX

GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH PERLÉE,TLE TG/10,12 PO L/7.8 MIL ÉPSR,VT,NITRILE/NÉOPRÈNE,PQ 6 close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH PERLÉE,TLE TG/10,12 PO L/7.8 MIL ÉPSR,VT,NITRILE/NÉOPRÈNE,PQ 6

GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH PERLÉE,TLE TG/10,12 PO L/7.8 MIL ÉPSR,VT,NITRILE/NÉOPRÈNE,PQ 6

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,27 $ / PAQUET de 6

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 313,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MCF93-260RP100
  • N° de modèle du manufacturier 93-260RP-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Ces gants jetables de taille très grande/10 résistants aux produits chimiques ont une conception à trois couches conçue pour protéger contre les produits chimiques agressifs. Fabriqués en nitrile et néoprène, les gants verts ont une manchette de style perlé et des doigts texturés. Ils ont une longueur de 12 pouces et une épaisseur de 7.8 mil. Ces gants sans support sont en silicone et sans poudre. Il y a six gants résistants aux produits chimiques par paquet.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
  • AntistatiqueOui
  • Style de manchetteManchette allongée
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - JKLOPST
  • Longueur du gant11 1/5 po
  • Performance du gantUsage général
  • Épaisseur du gant7,8 mil
  • SérieMICROFLEX 93-260
  • NormesEN 388:2016 2000X, CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A - JKLOPST, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US approuvé pour le contact avec les aliments, ISO 18889:2019, ISO 9001, EN1149, ASTM D6978
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, S - Acide fluorhydrique 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Tailles de gants10
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Couleur Vert
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Matériaux du gant Néoprène, nitrile
  • Taille du gant 9,5 - 10
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Trois couches Oui
  • Caractéristiques du gant Sans poudre, doigts texturés, NQA 0,65, conception Thin Mil, meilleure tactilité, latex hypoallergénique (type I)
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)