!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTIRETOUR, DISQUE EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 3/4 PO, FNPT X FNPT, -20 DEGRÉES F À 356 DEGRÉES F

CLAPET ANTIRETOUR, DISQUE EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 3/4 PO, FNPT X FNPT, -20 DEGRÉES F À 356 DEGRÉES F

APPROVED VENDOR

CLAPET ANTIRETOUR, DISQUE EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 3/4 PO, FNPT X FNPT, -20 DEGRÉES F À 356 DEGRÉES F close
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
CLAPET ANTIRETOUR, DISQUE EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 3/4 PO, FNPT X FNPT, -20 DEGRÉES F À 356 DEGRÉES F

CLAPET ANTIRETOUR, DISQUE EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 3/4 PO, FNPT X FNPT, -20 DEGRÉES F À 356 DEGRÉES F

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $115.04 / CHAQUE
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
  • N° article WWG796AJ1
  • N° de modèle du manufacturier 06H041N01034
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.04 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsDisque en ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour3/4 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,363 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourPTFE/PTFE + 15 % fibre de verre/PTFE + 25 % carbone/TFM1600
  • Température minimale - vannes-20 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes130 lb/po²
  • Passage intégral - vannesNon
  • Longueur3 5/32 po
  • Hauteur hors tout2 61/64 po
  • NormesCertificat AD2000-WO
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Acier inoxydable 316
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal
  • Température maximale - vannes 356 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 200 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour PTFE
  • Application - vannes Usage général
  • Largeur 2 1/8 po
  • Taille hexagonale 1 1/4 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)