!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET DE NON-RETOUR INTGRE 1/4X1/4

CLAPET DE NON-RETOUR INTGRE 1/4X1/4

CONTROL DEVICES

CLAPET DE NON-RETOUR INTGRE 1/4X1/4 close
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
CLAPET DE NON-RETOUR INTGRE 1/4X1/4

CLAPET DE NON-RETOUR INTGRE 1/4X1/4

CONTROL DEVICES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.92 / CHAQUE
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
  • N° article CTLM2525-1WA
  • N° de modèle du manufacturier M2525-1WA
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClapet d'injection d'air aligné
  • Sortie (po)1/4 (M)NPT
  • Plage de débit, air libre (pi³/min)1 - 9
  • Taille hexagonale (po)9/16
  • MatériauLaiton
  • FixationEn ligne
  • Matériau de ressortAcier inoxydable
  • Entrée (po) 1/4 (M)NPT
  • Pression max. (lb/po²) 250
  • Application Pour les petits compresseurs d'air
  • Longueur (po) 1-5/16
  • Température max. (F) 250 Degrees
  • Champignon Balle en acier inoxydable
  • Type En ligne