!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARGEUR A ROUES 12V 60A (ESS)

CHARGEUR A ROUES 12V 60A (ESS)

ASSOCIATED EQUIP

CHARGEUR A ROUES 12V 60A (ESS) close
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
CHARGEUR A ROUES 12V 60A (ESS)

CHARGEUR A ROUES 12V 60A (ESS)

ASSOCIATED EQUIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,522.64 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article AECESS6008
  • N° de modèle du manufacturier ESS6008
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111704
  • PAGE DU CATALOGUE # 443
  • Poids à l’expédition 50.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDémarreur et chargeur de batterie
  • Automatique/Manuel(le)Automatique
  • Longueur de câble6 pi
  • Type de chargeIntelligente
  • Tension d'entrée (V)120 VCA
  • Hauteur hors tout33 po
  • PortableOui
  • Style de chargeur Sur roues
  • Pour tension de batterie (V) 12 VCC
  • Fonction du chargeur Appoint, charge, entretien
  • Comprend Barre pour rangement facile et sécuritaire des pinces lorsqu'on ne les utilise pas
  • Profondeur hors tout 12-3/4 po
  • Largeur hors tout 15-1/2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié par la California Energy Commission (CEC)