!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAÎNE, ACIER INOXYDABLE, 1 5/8 PO X 1 5/8 PO, 10 PI LONGUEUR, 1 5/8 PO LARGEUR

CHAÎNE, ACIER INOXYDABLE, 1 5/8 PO X 1 5/8 PO, 10 PI LONGUEUR, 1 5/8 PO LARGEUR

THOMAS & BETTS

CHAÎNE, ACIER INOXYDABLE, 1 5/8 PO X 1 5/8 PO, 10 PI LONGUEUR, 1 5/8 PO LARGEUR close
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
CHAÎNE, ACIER INOXYDABLE, 1 5/8 PO X 1 5/8 PO, 10 PI LONGUEUR, 1 5/8 PO LARGEUR

CHAÎNE, ACIER INOXYDABLE, 1 5/8 PO X 1 5/8 PO, 10 PI LONGUEUR, 1 5/8 PO LARGEUR

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $453.32 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article TBSA1200HS10T316LR
  • N° de modèle du manufacturier A1200HS10T316L
  • N° de classification normalisée des produits et services 30101805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChaîne
  • CalibreCal 12
  • Taille de profilé1-5/8 po x 1-5/8 po
  • Espacement des trous2 po
  • Longueur hors tout10 pi
  • Longueur de la fente1 1/8 po
  • Type de fentesÀ moitié rainuré
  • Type de raccordDemi-fendu
  • ÉpaisseurCal 12
  • Matériau de profilé Acier inoxydable 316
  • Taille de trou 9/16 po x 1 1/8 po
  • Longueur 10 pi
  • Matériau Acier inoxydable
  • Largeur hors tout 1 5/8 po
  • Espacement des fentes 2 po
  • Style de profilé Standard
  • Taille 1 5/8 po x 1 5/8 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)