!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAÎNE,EXT/INT,RÉSISTUV,JNE,50 PI X 1 PO,NO. 4 PLAST

CHAÎNE,EXT/INT,RÉSISTUV,JNE,50 PI X 1 PO,NO. 4 PLAST

MR. CHAIN

CHAÎNE,EXT/INT,RÉSISTUV,JNE,50 PI X 1 PO,NO. 4 PLAST close
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
CHAÎNE,EXT/INT,RÉSISTUV,JNE,50 PI X 1 PO,NO. 4 PLAST

CHAÎNE,EXT/INT,RÉSISTUV,JNE,50 PI X 1 PO,NO. 4 PLAST

MR. CHAIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.60 / CHAQUE
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
  • N° article MRP10002-50
  • N° de modèle du manufacturier 10002-50
  • N° de classification normalisée des produits et services 73000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Créez des lignes, dirigez les foules et protégez les personnes et les biens en attachant cette chaîne de barrière en plastique sur des poteaux ou d'autres connecteurs à l'intérieur ou à l'extérieur. Cette chaîne jaune de 50 pi est composée de maillons en polyéthylène à faible densité, d'un po chacun, a/une finition résistante a/UV p/ la protéger contre la rouille ou la décoloration prématurée.

Spécifications techniques

  • ArticleChaîne en plastique
  • Taille1 po
  • CouleurJaune
  • FinitionBrillant
  • Application Extérieur ou intérieur
  • Longueur 50 pi
  • Matériau Polyéthylène avec inhibiteurs d'UV
  • À utiliser avec Poteaux en plastique