!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (GX24Q-3), PL-T, 3500K, 2250LM, AMPOULE CFL

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (GX24Q-3), PL-T, 3500K, 2250LM, AMPOULE CFL

PHILIPS

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (GX24Q-3), PL-T, 3500K, 2250LM, AMPOULE CFL close
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
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (GX24Q-3), PL-T, 3500K, 2250LM, AMPOULE CFL

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (GX24Q-3), PL-T, 3500K, 2250LM, AMPOULE CFL

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article PHL458307
  • N° de modèle du manufacturier 458307
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101619
  • PAGE DU CATALOGUE # 124
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ampoule pour CFL enfichable conforme aux normes. 2012 LLES et TCLP. 0,32A, 33W, culot à 4 broches (GX24Q-3) et 2250 lumens. Durée de vie nominale de 16 000h et 1 an de garantie.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule pour CFL enfichable
  • Désignation d'ampoulePL-T 32W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO
  • Forme de l'ampoulePL-T
  • Température de couleur3 500 K
  • Lumens2 250 lm
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)100 VCA
  • Trois intensitésNon
  • Intensité réglableOui
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule1 an
  • Type d'allumage d'ampouleInstantané
  • Longueur hors tout5 1/2 po
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP
  • Diamètre de l'ampoule1 5/8 po
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (GX24Q-3)
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 150 W
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 33 W
  • Construction renforcée Non
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Température d'allumage d'ampoule min. -20 Degrees F
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Durée de vie nominale 16 000 h
  • Ampères 0,32 A
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses