!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALLAST CFL, COMPACT FLUORESCENT, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES, 40W AMPOULE MAX

BALLAST CFL, COMPACT FLUORESCENT, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES, 40W AMPOULE MAX

PHILIPS

BALLAST CFL, COMPACT FLUORESCENT, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES, 40W AMPOULE MAX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BALLAST CFL, COMPACT FLUORESCENT, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES, 40W AMPOULE MAX

BALLAST CFL, COMPACT FLUORESCENT, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES, 40W AMPOULE MAX

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1XWJ5
  • N° de modèle du manufacturier ICN-2TTP40-SC
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.22 lb

Informations sur le produit

Ce ballast CFL de la série Centium répond aux normes : CEC, CSA, RoHS et UL. Il a une ampoule fluorescente compacte, un ballast électronique, un culot à 4 broches (2G11), (pl-l).

Spécifications techniques

  • ArticleBallast pour lampe fluocompacte
  • Type de ballastÉlectronique
  • Tension d'entrée (V)120 à 277 V CA
  • Watts max. d'ampoule40 W
  • Type de culot d'ampoule4 broches (2g11), (PL-L)
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Température de démarrage min.0 Degrees F
  • Protection thermiqueNon
  • Facteur de ballast0.88
  • Fréquence50/60 Hz
  • Distortion harmoniqueMoins de 10 %
  • Largeur1 11/16 po
  • Type de câblageParallèle
  • NormesListe de CEC, certificat de CSA, RoHS conforme, certificat d'UL
  • Marque et série Centium
  • Type de d'allumage du ballast Instantané
  • Nb de lampes supportées 1, 2
  • Type de lampe de ballast Fluocompacte
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Température de service max. 158 Degrees F
  • Watts d'entrée 35 W à 68 W
  • Facteur de puissance 0.98
  • Intensité de service à 120 V 0.35 A, 0.57 A
  • Longueur 9 1/2 po
  • Hauteur 1 3/16 po
  • Démarreur requis No
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande