!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALLAST CFL, COMPACT FLUORESCENT, 120 À 277VCA, 3 AMPOULES, 40W AMPOULE MAX

BALLAST CFL, COMPACT FLUORESCENT, 120 À 277VCA, 3 AMPOULES, 40W AMPOULE MAX

GE LAMPS

BALLAST CFL, COMPACT FLUORESCENT, 120 À 277VCA, 3 AMPOULES, 40W AMPOULE MAX close
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
BALLAST CFL, COMPACT FLUORESCENT, 120 À 277VCA, 3 AMPOULES, 40W AMPOULE MAX

BALLAST CFL, COMPACT FLUORESCENT, 120 À 277VCA, 3 AMPOULES, 40W AMPOULE MAX

GE LAMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 84,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 841,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GELGEC340MAX-A
  • N° de modèle du manufacturier GEC340MAX-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

Le ballast de la série UltraMax comprend le câble de raccordement et la plaque de montage. Conforme aussi aux normes : cUL, No PCB's, RoHS, HL, UL Type HL. Ampoule fluorescente ballast compacte, ballast électronique, d'un culot à 4 broches (G24q), G24Q), (2G11).

Spécifications techniques

  • ArticleBallasts
  • Type de ballastÉlectronique
  • Tension d'entrée (V)120 à 277 V CA
  • Watts max. d'ampoule40 W
  • Type de culot d'ampoule4 broches (GX24Q), (G24Q), (2g11)
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Température de démarrage min.0 Degrees F
  • Protection thermiqueNon
  • Facteur de ballast0.99
  • Fréquence50/60 Hz
  • Distortion harmoniqueMoins de 10 %
  • Largeur1 2/3 po
  • Type de câblageParallèle
  • Démarreur requisNo
  • Marque et série UltraMax
  • Type de d'allumage du ballast Instantané
  • Nb de lampes supportées 3
  • Type de lampe de ballast Fluocompacte
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Température de service max. 105 Degrees F
  • Watts d'entrée 99 W
  • Facteur de puissance 0.95
  • Intensité de service à 120 V 0.87 A
  • Longueur 9 1/2 po
  • Hauteur 1 1/6 po
  • Comprend Fil de connexion, plaque de montage
  • Normes Homologué cUL, Sans PCB, Conforme RoHS, Type HL, UL Type HL