!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTIL ECHAP CNTRF SOUFF ASC,2122PI3/MIN

VENTIL ECHAP CNTRF SOUFF ASC,2122PI3/MIN

DAYTON

VENTIL ECHAP CNTRF SOUFF ASC,2122PI3/MIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
VENTIL ECHAP CNTRF SOUFF ASC,2122PI3/MIN

VENTIL ECHAP CNTRF SOUFF ASC,2122PI3/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,467.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN800ZT2
  • N° de modèle du manufacturier 800ZT2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 61.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'échappement centrifuge à souffle ascendant
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • Largeur de la base22 po
  • Forme de baseCarrée
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP2 366 pi³/min
  • Phases1
  • AssemblageAssemblé
  • Matériau de boîtierAluminium
  • Moteur à haut rendementNon
  • Moteur inclusOui
  • Emplacement du moteurHors de courant d'air
  • Boîtier de moteurAbrité
  • Vitesse contrôlableOui
  • Hauteur hors tout30 po
  • Hauteur de la base1,8 po
  • Puissance de freinage3/5 hp
  • Longueur de découpe17,5 po
  • Connexion électriqueCordon d'alimentation
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP2 244 pi³/min
  • CaractéristiquesLes roulements de qualité de traitement de l'air respectent le minimum de L10 à L100 000 heures, conception de roue centrifuge sans surcharge
  • Longueur de boîtier24,9 po
  • Largeur de boîtier24,9 po
  • Température ambiante maximale300 Degrees F
  • Vitesse du moteur1 725 tr/min
  • Orientation de montageVertical
  • Profondeur hors tout25 1/2 po
  • Largeur hors tout24 7/8 po
  • Diamètre de l'arbre de l'hélice1/2 po
  • Caractéristiques de sécuritéBande éolienne entièrement roulée
  • Niveau sonore14,1 sones à 1,500 po SP et 5 pi, 15,3 sones à 1,250 po SP et 5 pi, 16,4 sones à 1,000 po SP et 5 pi, 16,8 sones à 0,875 po SP et 5 pi, 17,2 sones à 0,750 po SP et 5 pi, 17,6 sones à 0,625 po SP et 5 pi, 18,0 sones à 0,500 po SP et 5 pi, 18,2 sones à 0,375 po SP et 5 pi, 18,4 sones à 0,250 po SP et 5 pi, 18,6 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 18,8 sones à 0,000 po SP et 5 pi
  • Diamètre de roue13 1/4 po
  • Application Fonderies, bâtiments industriels et commerciaux, laboratoires, installations de fabrication, air d'appoint de cuisine non trempé, restaurants, écoles
  • Pour le type d'air Air de cuisine, air pur, fumée d'urgence
  • Longueur de la base 22 po
  • Pression statique maximale 3/4 po d'eau
  • Tension de la plaque signalétique 115/230 V CA
  • Puissance du moteur 3/4 hp
  • Nb de vitesses 1
  • Matériau de roue Aluminium
  • Pour les applications à pression statique élevée Non
  • Ensemble d'entraînement inclus Oui
  • Débit d'air évacué à 0,500 po SP 2 122 pi³/min
  • Température maximale de l'air d'admission 300 Degrees F
  • Normes AMCA Air and Sound, UL/cUL 705, UL/cUL 705 - Supplément SC - « Ventilateurs électriques pour appareils électroménagers de restaurants Exh. » (anciennement UL 762)
  • Débit d'air à la pression statique de 0,000 po 2 366 pi³/min
  • Type de roulements Qualité de la manipulation de l'air
  • Courant 7,0/3,5 A
  • Taille de l'amortisseur 15 x 15 po
  • Débit d'air évacué à 0,125 po SP 2 305 pi³/min
  • Débit d'air évacué à 0,375 po SP 2 183 pi³/min
  • Fréquence 60 Hz
  • Fabrication du matériau du boîtier Spun
  • Comprend Boîte de connexion NEMA 1
  • Vitesse maximale du ventilateur 1 725 tr/min
  • Position de montage Plafond
  • Type de montage Rebord de toit
  • Diamètre hors tout 24 7/8 po
  • Source d'alimentation Électriques à cordon
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux étincelles
  • Série CUE
  • Type de construction résistant aux étincelles A
  • Type de roue/meule Inclinées vers l'arrière
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande