!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE CENTRIFUGE,3 PH, 208 A 240/480V AC

POMPE CENTRIFUGE,3 PH, 208 A 240/480V AC

DAYTON

POMPE CENTRIFUGE,3 PH, 208 A 240/480V AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POMPE CENTRIFUGE,3 PH, 208 A 240/480V AC

POMPE CENTRIFUGE,3 PH, 208 A 240/480V AC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,842.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG55JJ41
  • N° de modèle du manufacturier 55JJ41
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 135.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Type de déchargeBride
  • HP3 HP
  • Type d'admissionBride
  • Matériau du boîtier de la pompeFonte
  • PhasesTrois
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute62 à 72 pi
  • Bride ou raccord inclusOui
  • Débit à une hauteur de chute de 40 pi (maximum)179 gal/min
  • Débit à 60 pi de hauteur (maximum)137 gal/min
  • Pression d'arrêt (maximum)36 lb/po²
  • Taille du tuyau de décharge compatible 2 po
  • D.I. de la sortie du tube de décharge 84 pi
  • Taille de l'admission 2 1/2 po
  • Tension de la plaque signalétique 208 à 230/460 VCA
  • Boîtier de moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Meilleure efficacité de débit 97 à 131 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible 2 1/2 po
  • Débit à 30 pi de hauteur (maximum) 197 gal/min
  • Débit à une hauteur de chute de 50 pi (maximum) 159 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potable Non
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande