!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE CENTRIFUGE,208 -230/460 VCA,A INOX

POMPE CENTRIFUGE,208 -230/460 VCA,A INOX

AMERICAN STAINLESS PUMPS

POMPE CENTRIFUGE,208 -230/460 VCA,A INOX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POMPE CENTRIFUGE,208 -230/460 VCA,A INOX

POMPE CENTRIFUGE,208 -230/460 VCA,A INOX

AMERICAN STAINLESS PUMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,381.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG60PY39
  • N° de modèle du manufacturier D3701045T3F
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 65.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Matériau du boîtier de la pompeAcier inoxydable
  • Tension de la plaque signalétique208-230/460 V CA
  • Taille du tuyau d'admission compatible1-1/4 po
  • Taille du tuyau de décharge compatible7 po
  • Boîtier de moteurRefroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Débit à 120 pi de hauteur (maximum)64 gal/min
  • Débit à 160 pi de hauteur (maximum)39 gal/min
  • AmorçageManuelle
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute145 pi
  • Facteur de marcheContinu
  • Débit à 180 pi de hauteur (maximum)20 gal/min
  • Fréquence60 Hz
  • Matériau d'impulseurAcier inoxydable
  • Température ambiante du moteur (maximum)104 Degrees F
  • Type de moteur3 phases
  • NPSHr10 lb/po2
  • Longueur hors tout18,3 po
  • Vitesse de rotation maximale3 500 tr/min
  • Diamètre du solide (maximum)0,08 po
  • NormesCertifié CSA, Homologué UL
  • Matériau mouilléAcier inoxydable
  • Phases Trois
  • HP 5 HP
  • D.I. de la sortie du tube de décharge 192 pi
  • Type d'admission NPT
  • Type de décharge NPT
  • Débit maximum 64 gal/min
  • Débit à une hauteur de chute de 140 pi (maximum) 53 gal/min
  • Hauteur d'aspiration (maximum) 24 pi
  • Matériau de joint Carbone, carbure de silicium, Viton
  • Meilleure efficacité de débit 50 gal/min
  • Type de connexion électrique Câblé
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potable Oui
  • Conception d'impulseur Fermé
  • Température maximale du support 400 Degrees F
  • Désignation du châssis du moteur 56J
  • Orientation de montage Horizontale
  • Hauteur hors tout 10,1 po
  • Largeur hors tout 9,2 po
  • Série 7SP
  • Gravité spécifique (maximum) 15
  • Protection contre les surcharges thermiques Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande