!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE CENTRI, 15 HP, 3 PH, 230/460V CA

POMPE CENTRI, 15 HP, 3 PH, 230/460V CA

DAYTON

POMPE CENTRI, 15 HP, 3 PH, 230/460V CA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POMPE CENTRI, 15 HP, 3 PH, 230/460V CA

POMPE CENTRI, 15 HP, 3 PH, 230/460V CA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,974.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG55JJ61
  • N° de modèle du manufacturier 55JJ61
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 250.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Type de déchargeNPT
  • HP15 HP
  • Tension de la plaque signalétique240/600 VCA
  • Boîtier de moteurRefroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Meilleure efficacité de débit221 à 380 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible3 po
  • Débit à 120 pi de hauteur (maximum)297 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potableNon
  • Largeur hors tout13,5 po
  • Taille du tuyau de décharge compatible 2 1/2 po
  • D.I. de la sortie du tube de décharge 150 pi
  • Type d'admission NPT
  • Matériau du boîtier de la pompe Fonte
  • Phases Trois
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute 99 à 133 pi
  • Débit à 100 pi de hauteur (maximum) 330 gal/min
  • Débit à 80 pi de hauteur (maximum) 412 gal/min
  • Longueur hors tout 24 po
  • Pression d'arrêt (maximum) 60 lb/po²
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande