!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE CENTRIFUGE, 115/230VCA, INOX

POMPE CENTRIFUGE, 115/230VCA, INOX

AMERICAN STAINLESS PUMPS

POMPE CENTRIFUGE, 115/230VCA, INOX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POMPE CENTRIFUGE, 115/230VCA, INOX

POMPE CENTRIFUGE, 115/230VCA, INOX

AMERICAN STAINLESS PUMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,338.22 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG60PY45
  • N° de modèle du manufacturier FDP5AL
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Matériau du boîtier de la pompeAcier inoxydable
  • Tension de la plaque signalétique115/230 V CA
  • Débit à 60 pi de hauteur (maximum)14 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible1-1/4 po
  • Taille du tuyau de décharge compatible1 po
  • Boîtier de moteurRefroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Hauteur d'aspiration (maximum)24 pi
  • Matériau de jointBuna-N, carbone, céramique
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute62 pi
  • Facteur de marcheContinu
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potableOui
  • Conception d'impulseurDemi-ouvert
  • Température maximale du support225 Degrees F
  • Désignation du châssis du moteur56J
  • Orientation de montageHorizontale
  • Hauteur hors tout7,7 po
  • Largeur hors tout6,8 po
  • SérieFDP
  • Gravité spécifique (maximum)1
  • Protection contre les surcharges thermiquesNon
  • Phases Simple
  • HP 1 cv
  • Débit à une hauteur de chute de 40 pi (maximum) 53 gal/min
  • D.I. de la sortie du tube de décharge 64 pi
  • Type d'admission NPT
  • Type de décharge NPT
  • Débit à une hauteur de chute de 50 pi (maximum) 35 gal/min
  • Amorçage Manuelle
  • Longueur de cordon 1 pi
  • Meilleure efficacité de débit 37 gal/min
  • Type de connexion électrique Enfichable
  • Fréquence 60 Hz
  • Matériau d'impulseur Acier inoxydable
  • Température ambiante du moteur (maximum) 104 Degrees F
  • Type de moteur Démarrage du condensateur divisé
  • NPSHr 10 lb/po2
  • Longueur hors tout 10,7 po
  • Vitesse de rotation maximale 3.420 tr/min
  • Diamètre du solide (maximum) 0,27 po
  • Normes Homologué UL
  • Matériau mouillé Acier inoxydable
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande