!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETIQ, CEMA, CONV EXP 2.5X5,PQ5

ETIQ, CEMA, CONV EXP 2.5X5,PQ5

ACCUFORM SIGNS

ETIQ, CEMA, CONV EXP 2.5X5,PQ5 close
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
ETIQ, CEMA, CONV EXP 2.5X5,PQ5

ETIQ, CEMA, CONV EXP 2.5X5,PQ5

ACCUFORM SIGNS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.15 / PAQUET de 5
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
  • N° article ACFLECN370
  • N° de modèle du manufacturier LECN370
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette de sécurité CEMA
  • Style d'adhésifPermanent
  • Normes ANSIANSI Z535
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Hauteur2-1/2 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • Température maximale de service176 degrés F
  • Température minimale d'application-40 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Réglementations OSHAOSHA 1926.555(a)(6),OSHA 29 CFR 1910.145
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • En-tête du panneauWarning
  • Couleur du texte de l'en-têteNoir
  • Couleur de fond de la légendeNoir, blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir, blanc
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauConvoyeur
  • Épaisseur0,004 po
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Durabilité extérieure moyenne 2 ans
  • Profondeur 1/250 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur Non classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteur Pas de revêtement protecteur
  • Format du panneau Format ANSI/OSHA
  • Couleur de fond de l'en-tête Orange
  • Légende sur le panneau Exposed Conveyors And Moving Parts Can Cause Severe Injury Lock Out Power Before Removing Cover Or Servicing
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Normes OSHA
  • Largeur 5 po