!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE VENTILATEUR PLAFOND,20 PO,PIVOT

TROUSSE VENTILATEUR PLAFOND,20 PO,PIVOT

AIR EYE

TROUSSE VENTILATEUR PLAFOND,20 PO,PIVOT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TROUSSE VENTILATEUR PLAFOND,20 PO,PIVOT

TROUSSE VENTILATEUR PLAFOND,20 PO,PIVOT

AIR EYE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,155.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BAFFAE12001L12S34
  • N° de modèle du manufacturier F-AE1-2001L12S34
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1838
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel pour usage normal
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)326 W
  • Tension (V)120 VCA
  • Débit d'air3 575 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 220
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi890 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi212 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 80 pi118 pi/min
  • Niveau sonore65 dBA
  • Hz50/60
  • Boîtier de moteurFermé et autoventilé
  • Longueur de cordon (ventilateurs)18 pi
  • Profondeur19 1/2 po
  • Matériau de lameAcier aluminé-galvanisé
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Fini de la grille protectriceThermolaqué
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • ComprendDispositif de commande, support de montage
  • Type de produitVentilateur industriel pour usage normal
  • Diamètre de pale 20 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses Variable
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/3 hp
  • Ampères 4,6 A
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi 303 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi 170 pi/min
  • Assemblage requis Oui
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Conception de moteur Module de commande du moteur
  • Source d'alimentation (ventilateurs) Enfichable
  • Hauteur 25-13/16 po
  • Nb de lames 3
  • Couleur de pale (ventilateurs) Jaune
  • Couleur Noir
  • Fini de boîtier (ventilateurs) Revêtement en poudre
  • Normes ETL
  • Applications environnementales Applications industrielles
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande